PALAZZOLI - PAL511420 ALUCASE CASS ALU 252X315X140 CIECA - 511420
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 315 mm
Breite - 252 mm
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP55
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8014950500451
Artikelnummer
PAL511420
Herstellernummer
511420
Hersteller
PAL
Länge:
315 mm
Breite:
252 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Aluminium
Tiefe:
140 mm
Mit Deckel:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


