Startseite

PALAZZOLI - PAL511410 ALUCASE CASS ALU 252X252X140 CIECA - 511410

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL511410 ALUCASE CASS ALU 252X252X140 CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950210510

Artikelnummer

PAL511410

Herstellernummer

511410

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

ALUCASE CASSETTA IN ALLUMINIO CON PARETI CIECHE COMPLETA DI PIASTRA IN ACCIAIO 252X252X140