Startseite

PALAZZOLI - PAL511324 ALUCASE CASS ALU185X252X95 FIN2F3 2F4 - 511324

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL511324 ALUCASE CASS ALU185X252X95 FIN2F3 2F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 185 mm

  • Breite - 252 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950500413

Artikelnummer

PAL511324

Herstellernummer

511324

Hersteller

PAL

Länge:

185 mm

Breite:

252 mm

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

95 mm

Mit Deckel:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...70 °C

ALUCASE CASSETTA IN ALLUMINIO 185X252X95 CON FINESTRE F4/F3/F4/F3 - IP66

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie