Startseite

PALAZZOLI - PAL511310 ALUCASE CASS ALU 185X185X95 CIECA - 511310

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL511310 ALUCASE CASS ALU 185X185X95 CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Montageplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950500369

Artikelnummer

PAL511310

Herstellernummer

511310

Hersteller

PAL

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Montageplatte:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

ALUCASE CASSETTA IN ALLUMINIO CON PARETI CIECHE COMPLETA DI PIASTRA IN ACCIAIO 185X185X95 IP66