Startseite

PALAZZOLI - PAL511220 ALUCASE CASS ALU 125X185X63 CIECA - 511220

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL511220 ALUCASE CASS ALU 125X185X63 CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 185 mm

  • Breite - 125 mm

  • Tiefe - 63 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950500284

Artikelnummer

PAL511220

Herstellernummer

511220

Hersteller

PAL

Länge:

185 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

63 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Mit Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

nein

Einsatztemperatur:

-40...70 °C

ALUCASE CASSETTA IN ALLUMINIO CON PARETI CIECHE COMPLETA DI PIASTRA IN ACCIAIO 185X125X63 IP67