PALAZZOLI - PAL511210 ALUCASE CASS ALU 125X125X63 CIECA - 511210
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - ja
Schutzart (IP) - IP67
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
Produktserien
ALUPRES
EAN
8014950500246
Artikelnummer
PAL511210
Herstellernummer
511210
Hersteller
PAL
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
cassetta in alluminio con pareti cieche completa di piastra in acciaio 125x125x63 IP67