Startseite

PALAZZOLI - PAL509124 TOPTER PR PAR 90 2P+T 16A 110V 4H IP67 - 509124

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL509124 TOPTER PR PAR 90 2P+T 16A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8014950040223

Artikelnummer

PAL509124

Herstellernummer

509124

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff:

Kunststoff

Prese fisse da parete inclinate 90° 50-60Hz IP67