PALAZZOLI - PAL508226 TOPTER PR PAR 90 2P+T 32A 230V 6H IP44 - 508226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950040193
Artikelnummer
PAL508226
Herstellernummer
508226
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff