PALAZZOLI - PAL500918 QUADRO ASC A CAVALLETTO FS2 6U - 500918
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 50 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N) - 4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8014950507825
Artikelnummer
PAL500918
Herstellernummer
500918
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
50 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige