PALAZZOLI - PAL500903 QUADRO ASC A CAVALLETTO FS2 8U - 500903
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 50 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950507672
Artikelnummer
PAL500903
Herstellernummer
500903
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
50 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige


