PALAZZOLI - PAL500897 QUADRO ASC CAV.8 UT.DIR.MGT IP65 - 500897
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 150 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014950041497
Artikelnummer
PAL500897
Herstellernummer
500897
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
150 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Quadro generale ASC di distribuzione finale 8 uscite dirette con interruttori magnetotermici di protezione tipo MT


