Startseite

PALAZZOLI - PAL500894 QUADRO ASC CAV.7 UT.DIR.MGT IP65 - 500894

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL500894 QUADRO ASC CAV.7 UT.DIR.MGT IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 120 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041466

Artikelnummer

PAL500894

Herstellernummer

500894

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

120 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Quadro generale ASC di distribuzione finale 7 uscite dirette con interruttori magnetotermici di protezione tipo MT