Startseite

PALAZZOLI - PAL500893 QUADRO ASC CAV.6 UT.DIR.MGT IP65 - 500893

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL500893 QUADRO ASC CAV.6 UT.DIR.MGT IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 150 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041459

Artikelnummer

PAL500893

Herstellernummer

500893

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

150 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Quadro generale ASC di distribuzione finale 6 uscite dirette con interruttori magnetotermici di protezione tipo MT