PALAZZOLI - PAL500892 QUADRO ASC CAV.6 UT.DIR.MGT IP65 - 500892
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 120 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014950041442
Artikelnummer
PAL500892
Herstellernummer
500892
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
120 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Quadro generale ASC di distribuzione finale 6 uscite dirette con interruttori magnetotermici di protezione tipo MT


