PALAZZOLI - PAL500843 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT3 7U - 500843
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 100 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N) - 1
Packung
1 ST
EAN
8014950507399
Artikelnummer
PAL500843
Herstellernummer
500843
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
100 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige