Startseite

PALAZZOLI - PAL500801 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT2 7U - 500801

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL500801 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT2 7U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 50 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950507092

Artikelnummer

PAL500801

Herstellernummer

500801

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

50 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

ASC tais quadro con supporto/armadio 7 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/3x 32A 3P+N+T 230-400V IP65