Startseite

PALAZZOLI - PAL500800 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT2 7U - 500800

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL500800 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT2 7U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 50 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N) - 1

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950507085

Artikelnummer

PAL500800

Herstellernummer

500800

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

50 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

ASC tais quadro con supporto/armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/2x 32A 3P+T 230-400V trasformatore 1x16A 2P 230-400V 230-400V IP65