PALAZZOLI - PAL500770 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT1 5U - 500770
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 35 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1
Packung
1 ST
EAN
8014950506927
Artikelnummer
PAL500770
Herstellernummer
500770
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
35 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige


