Startseite

PALAZZOLI - PAL500766 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT1 5U - 500766

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL500766 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT1 5U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950506880

Artikelnummer

PAL500766

Herstellernummer

500766

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

35 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

ASC tais quadro con supporto/armadio 5 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+N+T 230-400V IP65