PALAZZOLI - PAL500762 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT1 6U - 500762
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 35 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8014950506842
Artikelnummer
PAL500762
Herstellernummer
500762
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
35 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige