Startseite

PALAZZOLI - PAL500603 CONT DER 370X500MM 4X200MMQEEE - 500603

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL500603 CONT DER 370X500MM 4X200MMQEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950506538

Artikelnummer

PAL500603

Herstellernummer

500603

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-25...50 °C

TAIS scatola di derivazione 370x500 con morsettiera e tettuccio 4x 200mm², quadri distribuzione tipo mt3/fs3, tipo filetto a passo metrico Pg48 - IP65