PALAZZOLI - PAL496226 PRIMA PR IB FUS 2P+T 32A 230V 6H IP55 - 496226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950011247
Artikelnummer
PAL496226
Herstellernummer
496226
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP55
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt


