PALAZZOLI - PAL496024 PRIMA PR TRSF 2P 16A 230/24V 150VA IP55 - 496024
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schalter - elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950020805
Artikelnummer
PAL496024
Herstellernummer
496024
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schalter:
elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP55
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie