PALAZZOLI - PAL495236 PRIMA PR IB DIR 3P+T 32A 380V 6H IP55 - 495236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950011094
Artikelnummer
PAL495236
Herstellernummer
495236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


