Startseite

PALAZZOLI - PAL493146 PRIMA PR IB DIR 3P+N+T 16A 380V 6H IP44 - 493146

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950006281

Artikelnummer

PAL493146

Herstellernummer

493146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

PRIMA presa fissa interbloccata orizzontale compatta 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie