PALAZZOLI - PAL493136 PRIMA PR IB DIR 3P+T 16A 380V 6H IP44 - 493136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950006250
Artikelnummer
PAL493136
Herstellernummer
493136
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


