Startseite

PALAZZOLI - PAL493126 PRIMA PR IB DIR 2P+T 16A 230V 6H IP44 - 493126

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950006229

Artikelnummer

PAL493126

Herstellernummer

493126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

PRIMA presa fissa interbloccata orizzontale compatta 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie