Startseite

PALAZZOLI - PAL488239 TOPTER PR FIX 15 3P+T 32A 230V 9H IP44 - 488239

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL488239 TOPTER PR FIX 15 3P+T 32A 230V 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950036998

Artikelnummer

PAL488239

Herstellernummer

488239

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

88 mm

topTER presa fissa inclinata da quadro 3P+T 32A 200-250V 50-60Hz 9h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie