Startseite

PALAZZOLI - PAL488116 PRQUADINC 2P+T16A 230V 6H IP44 COMP - 488116

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL488116 PRQUADINC 2P+T16A 230V 6H IP44 COMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 200...250 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 3

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950036844

Artikelnummer

PAL488116

Herstellernummer

488116

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Flanschmaß vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

60 mm

topTER presa fissa protteta inclinata per installazione da pannello 16A 200-250V 2P+T 60X60 50-60Hz 6h IP44