Startseite

PALAZZOLI - PAL484446 TAIS PR IB MGT 3P+N+T 125A 400V 6H - 484446

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL484446 TAIS PR IB MGT 3P+N+T 125A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950205035

Artikelnummer

PAL484446

Herstellernummer

484446

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

SERIE TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON MAGNETOTERMICO 3P+N+T 125A 400V 6H