Startseite

PALAZZOLI - PAL483226 PRBLEN 2P+T 32A 230V 6H 55 TEREEE - 483226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL483226 PRBLEN 2P+T 32A 230V 6H 55 TEREEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950026722

Artikelnummer

PAL483226

Herstellernummer

483226

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

TER presa fissa interbloccata con guida EN50022 per installazione da quadro 2P+T 32A 200-250V 50-60Hz 6h IP55