PALAZZOLI - PAL482445 TAIS PR IB FUS 3P+N+T 125A 690V 5H M250 - 482445
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
229 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950206834
Artikelnummer
PAL482445
Herstellernummer
482445
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Absicherung:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt


