Startseite

PALAZZOLI - PAL481324 TOPTER63 PR IB DIR 2P+T 63A 110V 4H IP65 - 481324

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL481324 TOPTER63 PR IB DIR 2P+T 63A 110V 4H IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950016235

Artikelnummer

PAL481324

Herstellernummer

481324

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP65

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

topTER presa fissa interbloccata per installazione da quadro 2P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP65