PALAZZOLI - PAL480651 ALUMAX PR IB EL+MT 3P+N+T 320A 500V IP65 - 480651
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke - 320 A
Polzahl - 5
Spannung - 500...500 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8014950053667
Artikelnummer
PAL480651
Herstellernummer
480651
Hersteller
PAL
Stromstärke:
320 A
Polzahl:
5
Spannung:
500...500 V
Schutzart (IP):
IP65
SERIE ALUMAX PRESA INTERBLOCCO ELETTRICO + PROT. MAGNETOTERMICA 3P+N+T 320A 500V IP65


