Startseite

PALAZZOLI - PAL480650 ALUMAX PR IB EL+MT 3P+N+T 320A 400V IP65 - 480650

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL480650 ALUMAX PR IB EL+MT 3P+N+T 320A 400V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 320 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung - 400...400 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950053650

Artikelnummer

PAL480650

Herstellernummer

480650

Hersteller

PAL

Stromstärke:

320 A

Polzahl:

5

Spannung:

400...400 V

Schutzart (IP):

IP65

SERIE ALUMAX PRESA INTERBLOCCO ELETTRICO + PROT. MAGNETOTERMICA 3P+N+T 320A 400V IP65