Startseite

PALAZZOLI - PAL480551 ALUMAX PR IB EL+MT 3P+N+T 250A 500V IP65 - 480551

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL480551 ALUMAX PR IB EL+MT 3P+N+T 250A 500V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromstärke - 250 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung - 500...500 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950053636

Artikelnummer

PAL480551

Herstellernummer

480551

Hersteller

PAL

Stromstärke:

250 A

Polzahl:

5

Spannung:

500...500 V

Schutzart (IP):

IP65

SERIE ALUMAX PRESA INTERBLOCCO ELETTRICO + PROT. MAGNETOTERMICA 3P+N+T 250A 500V IP65