Startseite

PALAZZOLI - PAL480344 TOPTER63 PR IB FUS 3P+N+T63A 110V 4HIP65 - 480344

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL480344 TOPTER63 PR IB FUS 3P+N+T63A 110V 4HIP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

229 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950016389

Artikelnummer

PAL480344

Herstellernummer

480344

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

ohne

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 3P+N+T 63A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP65