PALAZZOLI - PAL480024 PRTRTER/F 2P16A 220/24V 150VA IP55EEE - 480024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schalter - ohne Ein-/Ausschalter
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950004867
Artikelnummer
PAL480024
Herstellernummer
480024
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schalter:
ohne Ein-/Ausschalter
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP55
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


