Startseite
Nicht mehr in Produktion

PALAZZOLI - PAL479363 PRBL QUAD 3P+T 16A 380V 6H 55 TER-EEE - 479363

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL479363 PRBL QUAD 3P+T 16A 380V 6H 55 TER-EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950414529

Artikelnummer

PAL479363

Herstellernummer

479363

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese con interruttore di blocco per installazione da quadro 50-60Hz IP55