Startseite
Nicht mehr in Produktion

PALAZZOLI - PAL479263 PRBL QUAD 2P+T 16A 220V 6H 55 TER-EEE - 479263

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL479263 PRBL QUAD 2P+T 16A 220V 6H 55 TER-EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950414468

Artikelnummer

PAL479263

Herstellernummer

479263

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese con interruttore di blocco per installazione da quadro 50-60Hz IP55