PALAZZOLI - PAL478447 TAIS PR IB EL+MGT 3P+N+T 125A 500V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950058860
Artikelnummer
PAL478447
Herstellernummer
478447
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Schutzart (IP):
IP67
TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+N+T 125A 500V 7H


