Startseite

PALAZZOLI - PAL478437 TAIS PR IB EL+MGT 3P+T 125A 500V - 478437

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL478437 TAIS PR IB EL+MGT 3P+T 125A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950058846

Artikelnummer

PAL478437

Herstellernummer

478437

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 125A 500V 7H