Startseite

PALAZZOLI - PAL478337 TAIS PR IB EL+MGT 3P+T 63A 500V - 478337

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL478337 TAIS PR IB EL+MGT 3P+T 63A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950058808

Artikelnummer

PAL478337

Herstellernummer

478337

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 63A 500V 7H