PALAZZOLI - PAL478323 PR PAR 3P+T 16A 400V 6H UNAV 2166EEE - 478323
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950414017
Artikelnummer
PAL478323
Herstellernummer
478323
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Messing


