Startseite

PALAZZOLI - PAL478313 PR PAR 3P+T 16A 230V 9H UNAV 2166EEE - 478313

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL478313 PR PAR 3P+T 16A 230V 9H UNAV 2166EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950414000

Artikelnummer

PAL478313

Herstellernummer

478313

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Messing

PRESA DA PARETE 3P+T 16A 230V 9h UNAV-2166