Startseite

PALAZZOLI - PAL477955 CEE SP MOB 3P+T 125A 48V 1H IP67 - 477955

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477955 CEE SP MOB 3P+T 125A 48V 1H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

  • Kennfarbe - grau

  • RAL-Nummer - 7042

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950035380

Artikelnummer

PAL477955

Herstellernummer

477955

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 3P 125A 48V 50-60Hz 1h IP67