PALAZZOLI - PAL477952 CEE SP MOB 3P+T 63A 48V 1H IP67 - 477952
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 1 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950035373
Artikelnummer
PAL477952
Herstellernummer
477952
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


