Startseite

PALAZZOLI - PAL477827 SP MOBDIR 2P+T 63A >50V 12H IP67EEE - 477827

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477827 SP MOBDIR 2P+T 63A >50V 12H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950413867

Artikelnummer

PAL477827

Herstellernummer

477827

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

CEE spina mobile diritta 2P+T 63A >50V 50-60Hz 12h IP67