Startseite

PALAZZOLI - PAL477826 SP MOBDIR 2P+T 32A >50V 12H IP67 GREEE - 477826

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL477826 SP MOBDIR 2P+T 32A >50V 12H IP67 GREEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950413850

Artikelnummer

PAL477826

Herstellernummer

477826

Hersteller

PAL

CEE spina mobile diritta 2P+T 32A >50V 50-60Hz 12h IP67