PALAZZOLI - PAL477677 SP MOBDIR 2P+T 63A>50/250VDC3H 67EEE - 477677
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950413584
Artikelnummer
PAL477677
Herstellernummer
477677
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
> 50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


